Motion
8LOC-4RMP
Raccord de tuyau droit 725016085 cannelé à NPTF - DI de tuyau 1/2 po, 1/4 NPTF
N° D’ARTICLE MI03045758
N° MFR8LOC-4RMP
Prix7.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de tuyau droit 725016085 cannelé à NPTF - DI de tuyau 1/2 po, 1/4 NPTF
N° D’ARTICLE MI03045758
N° MFR8LOC-4RMP
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
Votre prix7.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille/type de fin
    1/4 NPT
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5000 po
  • Angle de rotation
    0 °
  • Taille du filetage
    1/4-18 NPT

Détails

  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Types de bande compatibles
    Aucun
  • Série de tuyaux compatibles
    LOC, LOL
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Barbé
  • Nom abrégé de la connexion 2
    NPT
  • Sexe final
    Homme
  • Type de fin 1
    NPT
  • Famille de raccords
    Bride à NPTF
  • Forme d’ajustement
    Droit
  • Type de raccord
    NPT
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7250-16085
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Gates.
  • Numéro CUP du fabricant
    029769206416
  • Matériel
    Laiton
  • Couple de rotation maximal
    Raccord fixe
  • Sexe portuaire
    Homme
  • Normes respectées
    ASTMB-117, SAE
  • Type de fil
    MP
  • CUP_NON
    029769206416

Aperçu

Description du fabricant
8LOC-4RMP 7250-16085
  • Champ en laiton attachable pour les applications de tuyau hydraulique basse pression
  • Utilisé avec les séries de flexibles Gates suivantes : LOC, LOL