Motion
YB18-1/2

BOSTON GEAR
YB18-1/2

Engrenage à denture externe - 16 DP, 20 ° PA, 18 dents, 0.7500 po face, 1/2 po alésage, fini, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI03046684
N° MFRYB18-1/2
Prix110.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
YB18-1/2

Engrenage à denture externe - 16 DP, 20 ° PA, 18 dents, 0.7500 po face, 1/2 po alésage, fini, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI03046684
N° MFRYB18-1/2
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
Prix110.22 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    1/2 po
  • Pas diamétral
    16
  • Largeur de la face
    0.7500 po
  • Diamètre du moyeu
    0.94 po
  • Projection du concentrateur
    1/2 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/8 x 1/16 po / 253 x 254 mm
  • Diamètre extérieur
    1-1/4 po
  • Largeur totale
    1-1/4 po
  • Diamètre du pas
    1.1250 po
  • Angle de pression
    20 °
  • Poids
    33.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Terminé
  • Construction de l’engrenage
    Simple
  • Type d’engrenage
    Engrenage à émerillon
  • Type de concentrateur
    Moyeu avec rainure de clavette et vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    46145
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    18
  • Type de produit
    Engrenages dentés externes
  • Emplacement de la vis de fixation
    90 °vers la rainure de clavette
  • CUP_NON
    781711461457

Aperçu

Description du fabricant
YB18-1/2 (46145)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté