Motion
MUCT205-16
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 1 po, boîtier en acier inoxydable moulé, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03051236
N° MFRMUCT205-16
Prix258.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, alésage 1 po, boîtier en acier inoxydable moulé, collier de vis de fixation
N° D’ARTICLE MI03051236
N° MFRMUCT205-16

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix258.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1 po
  • Hauteur totale
    3.5000 po
  • Longueur totale
    3.1875 po
  • Fente Espacement  
    2.0000 po
  • Poids
    1.78 lb

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable moulé
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    MUCT205-16
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250242733
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2680 lbf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    MUCT200
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250242733

Aperçu

Description du fabricant
MUCT205-16 1 PRISE EN CHARGE