Motion
1VA08FA0L12

THOMSON (ALTRA)
1VA08FA0L12

Rail de soutien continu unique - ouvert, (2) blocs d’oreiller à coussinet simple, 0,500 po, longueur du guide linéaire : 12.000 po, longueur en course : 8.500 po
N° D’ARTICLE MI03053120
N° MFR1VA08FA0L12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
1VA08FA0L12

Rail de soutien continu unique - ouvert, (2) blocs d’oreiller à coussinet simple, 0,500 po, longueur du guide linéaire : 12.000 po, longueur en course : 8.500 po
N° D’ARTICLE MI03053120
N° MFR1VA08FA0L12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Palier de carrosserie globalement Len
    1.500 po
  • Largeur totale du bloc de roulement de carrosserie
    2.000 po
  • Longueur du guide linéaire
    12.000 po
  • Diamètre nominal de l’arbre
    0,500 po
  • Accident vasculaire cérébral
    8.500 po

Détails

  • Type d’assemblage
    Rail de soutien continu unique
  • Matériau du roulement
    Polymère
  • Série de roulements
    Roulement simple
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Catalogue du fabricant
  • Plage de température de fonctionnement
    -240 à +288 °C
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant aux produits chimiques et à la corrosion
  • Matériel de soutien
    Aluminium
  • Type de roulement
    (2) Blocs d’oreiller à coussinet simple

Aperçu

Description du fabricant
1VA08FAO-L12 ENS. LINÉAIRE
  • Un assemblage d’arbre (po) soutenu ou non soutenu en continu, composé de : deux blocs d’oreiller FluoroNyliner simples et ouverts, un support d’arbre continu SRA et un arbre 60 Case® en acier inoxydable