Motion
260J12

MEGADYNE
260J12

Courroie en V multi- côtes - 12 sections, taille J, 26.00 po de longueur effective, 0.0920 po de largeur de nervure, 1.1256 po de largeur supérieure
N° D’ARTICLE MI03053150
N° MFR260J12
Prix43.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MEGADYNE
260J12

Courroie en V multi- côtes - 12 sections, taille J, 26.00 po de longueur effective, 0.0920 po de largeur de nervure, 1.1256 po de largeur supérieure
N° D’ARTICLE MI03053150
N° MFR260J12
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
Votre prix43.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    26 po
  • Largeur de nervure
    0.0920 po
  • Largeur supérieure
    1-1/8 po

Détails

  • Type de courroie
    Ceinture en V à côtes multiples
  • Type de construction
    V côtelé
  • Numéro de catalogue du fabricant
    260J12
  • Matériel
    Polybutadiène
  • Nombre de côtes
    12
  • Nombre de sections
    12
  • Type de produit
    Ceintures Micro-V industrielles
  • Matériau du cordon de renforcement
    Polyester
  • Section
    J
  • Normes respectées
    ARPM, IP-26, ISO 10059
  • CUP_NON
    746041208790

Aperçu

Description du fabricant
260J12 CÔTE MULTIPLE
  • Haute flexibilité - Fonctionne sur des poulies de petit diamètre, rapports de vitesse jusqu’à 60:1
  • Construction à nervures multiples - Élimine le roulement, une courroie par entraînement, réduit le bruit et les vibrations
  • Cordon de traction en polyester - Grande capacité de puissance, faible élasticité
  • Dos renforcé de fibres - Raideur latérale
  • Profils multiples - Vaste gamme de puissances - conception pouvant atteindre 800 HP

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer