Motion
CJ48 98A ROUGE UR

LOVEJOY INC
CJ48 98A RED URE

68514462073 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI03053156
N° MFRCJ48 98A RED URE
Prix65.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
CJ48 98A RED URE

68514462073 Croisillon et élément pour accouplement à mâchoire - polyuréthane, croisillon - centre ouvert, mâchoire courbe
N° D’ARTICLE MI03053156
N° MFRCJ48 98A RED URE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix65.66 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    CJ48
  • Épaisseur de l’élément
    21 mm
  • Désalignement angulaire maximal
    1.3 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.027 po
  • Diamètre extérieur
    105 mm
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    CJ48
  • Duromètre d’élément
    98 , rive A
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane
  • Type d’élément
    Spider - Centre ouvert
  • Instructions d’installation
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Courbe
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    68514462073
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    685144620736
  • Rpm max.
    5600 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    CJ
  • Capacité de couple
    9290 po
  • CUP_NON
    685144620736

Aperçu

Description du fabricant
CJ48-SPIDER-98A ROUGE-UR