Motion
CHAÎNE À ROULEAU EN TOILE 100HZ

TIMKEN DRIVES LLC
100HZ COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série lourde, pas de 100 / 1-1/4 po, goupillé, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI03059068
N° MFR100HZ COT ROLLER CHAIN
Prix179.98 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
100HZ COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux - série lourde, pas de 100 / 1-1/4 po, goupillé, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pieds
N° D’ARTICLE MI03059068
N° MFR100HZ COT ROLLER CHAIN
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
Prix179.98 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.856 po
  • Largeur intérieure
    0.750 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.186 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.375 po
  • Longueur de la goupille
    1.856 po
  • Diamètre du rouleau
    0.750 po
  • Résistance à la traction
    24000 lb
  • Poids
    3.231 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    100 / 1-1/4 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    11680
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    96
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051116806

Aperçu

Description du fabricant
DRV-100HZ-1C-10FT;11680 100HZ-C 010 pi
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi