Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne1.725 po
- Largeur intérieure0.750 po
- Hauteur de la plaque de liaison1.186 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.187 po
- Longueur totale100 pi
- Diamètre de la broche0.375 po
- Longueur de la goupille1.725 po
- Diamètre du rouleau0.750 po
- Résistance à la traction24000 lb
- Poids3.277 lb
Détails
- Construction de la chaîneRiveté
- Numéro de chaîne et pas100 / 1-1/4 po
- Revêtement de finitionLubrifié à chaud
- Numéro de catalogue du fabricant52601
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur
- Norme de mesureImpériale
- Nombre de liens96
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 °F
- Type de produitChaîne à rouleaux
- SérieÉpais
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051526018
Aperçu
- Prix par pied