Motion
CHAÎNE À ROULEAU 120HZ-4 COT

TIMKEN DRIVES LLC
120HZ-4 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 120 / 1-1/2 po, fendue, 4 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03059079
N° MFR120HZ-4 COT ROLLER CHAIN
Prix618.12 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
120HZ-4 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 120 / 1-1/2 po, fendue, 4 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03059079
N° MFR120HZ-4 COT ROLLER CHAIN
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
Prix618.12 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    8.004 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.425 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.187 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Longueur de la goupille
    8.004 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Résistance à la traction
    180400 lb
  • Pas transversal
    1.925 po
  • Poids
    18.289 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    120 / 1-1/2 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    11695
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    80
  • Nombre de torons entre
    4
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051116950

Aperçu

Description du fabricant
DRV-120HZ-4C-10FT;11695 120HZ-4C 010 pi
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif