Motion
CHAÎNE À ROULEAU 140HZ-2 COT

TIMKEN DRIVES LLC
140HZ-2 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 140 / 1-3/4 po, fendue, 2 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03059081
N° MFR140HZ-2 COT ROLLER CHAIN
Prix693.77 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
140HZ-2 COT ROLLER CHAIN

Chaîne à rouleaux – série lourde, pas de 140 / 1-3/4 po, fendue, 2 fils, matériau en acier au carbone, longueur de 10 pi
N° D’ARTICLE MI03059081
N° MFR140HZ-2 COT ROLLER CHAIN
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
Prix693.77 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    4.498 po
  • Largeur intérieure
    1.000 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.663 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.250 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.500 po
  • Longueur de la goupille
    4.498 po
  • Diamètre du rouleau
    1.000 po
  • Résistance à la traction
    114900 lb
  • Pas transversal
    2.055 po
  • Poids
    11.446 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    140 / 1-3/4 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    11687
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    68
  • Nombre de torons entre
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Épais
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051116875

Aperçu

Description du fabricant
DRV-140HZ-2C-10FT;11687 140HZ-2C 010 pi
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi