Motion
CHAÎNE À ROULEAU 264Z-3 COT

TIMKEN DRIVES LLC
264Z-3 COT ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 264 / 2-1/2 in Pitch, Cottered, 3 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI03059093
N° MFR264Z-3 COT ROLLER CHAIN
Prix2,039.14 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
264Z-3 COT ROLLER CHAIN

Roller Chain - Standard Series, 264 / 2-1/2 in Pitch, Cottered, 3 Strand, Carbon Steel Material, 10 ft Length
N° D’ARTICLE MI03059093
N° MFR264Z-3 COT ROLLER CHAIN
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
Prix2,039.14 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    9.853 po
  • Largeur intérieure
    1.490 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    2.375 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.375 po
  • Longueur totale
    10 pi
  • Diamètre de la broche
    0.875 po
  • Longueur de la goupille
    9.853 po
  • Diamètre du rouleau
    1.562 po
  • Résistance à la traction
    405000 lb
  • Pas transversal
    3.083 po
  • Poids
    42.874 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    264 / 2-1/2 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    18377
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    48
  • Nombre de torons entre
    3
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Standard
  • Normes respectées
    S.O.
  • CUP_NON
    642051183778

Aperçu

Description du fabricant
DRV-264Z-3C-10FT;18377 264Z-3C 010 pi
  • Prix par pied
  • Longueur totale 10 pi

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif