Motion
60H-2 MAILLON D/DÉCALÉ

TIMKEN DRIVES LLC
60H-2 D/OFFSET LINK

Maillon coudé - pas : 60 / 3/4 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03059109
N° MFR60H-2 D/OFFSET LINK
Prix62.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
60H-2 D/OFFSET LINK

Maillon coudé - pas : 60 / 3/4 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03059109
N° MFR60H-2 D/OFFSET LINK
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
Prix62.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    2.248 po
  • Taille et pas de la chaîne
    60 / 3/4 po
  • Largeur intérieure
    0.500 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.709 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.234 po
  • Longueur de la goupille
    2.248 po
  • Diamètre du rouleau
    0.469 po
  • Pas transversal
    1.028 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    60 / 3/4 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    45089
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    2
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    H
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051450894

Aperçu

Description du fabricant
DRV-60H-2 LIEN D'ARRÊT;45089 60H-2 D/OFF

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif