Motion
CHAÎNE RIV 81XKD

TIMKEN DRIVES LLC
81XKD RIV CHAIN

Chaîne d’ingénierie - série 81XKD , pas de 81 / 2.6090 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03059162
N° MFR81XKD RIV CHAIN
Prix27.02 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
81XKD RIV CHAIN

Chaîne d’ingénierie - série 81XKD , pas de 81 / 2.6090 po, rivetée, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03059162
N° MFR81XKD RIV CHAIN

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.02 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.930 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    81 / 2.6090 po
  • Largeur intérieure
    1.060 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.125 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.155 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Longueur de la goupille
    1.930 po
  • Diamètre du rouleau
    0.906 po
  • Résistance à la traction
    24000 lb
  • Poids par pied
    2.375 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    81 / 2.609 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Numéro de catalogue du fabricant
    35865
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de liens
    46
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Chaîne d’ingénierie
  • Série
    81XKD
  • CUP_NON
    642051358657
  • Capacité de charge utile
    3000 lb

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU RIV 81XKD-25FTNJA;35865 81XKD
  • Prix par pied

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif