Motion
81XKD LIEN CONN

TIMKEN DRIVES LLC
81XKD CONN LINK

Maillon de liaison pour chaîne d'ingénierie - taille et pas de 81 / 2.609 po, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03059163
N° MFR81XKD CONN LINK
Prix20.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
81XKD CONN LINK

Maillon de liaison pour chaîne d'ingénierie - taille et pas de 81 / 2.609 po, riveté, matériau en acier au carbone
N° D’ARTICLE MI03059163
N° MFR81XKD CONN LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix20.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.930 po
  • Taille et pas de la chaîne d’ingénierie
    81 / 2.609 po
  • Largeur intérieure
    1.060 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    1.125 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.155 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Longueur de la goupille
    1.930 po
  • Diamètre du rouleau
    0.906 po
  • Résistance à la traction
    24000 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    81XKD /2.609 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de connexion
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15548
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Maillons de chaîne d’ingénierie
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051155485
  • Capacité de charge utile
    3000 lb

Aperçu

Description du fabricant
81XKD-1 J CO LINK;15548 81XKD CONN LINK

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif