Spécifications
Dimensions
- Taille et pas de la chaîne2060 / 1-1/2 po
- Largeur intérieure0.500 po
- Hauteur de la plaque de liaison0.687 po
- Épaisseur de la plaque de liaison0.125 po
- Diamètre de la broche0.234 po
- Diamètre du rouleau0.469 po
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas2060 / 1-1/2 po
- Revêtement de finitionRevêtement antirouille
- Type de lienLien de décalage
- Numéro de catalogue du fabricant30197
- MatérielAcier au carbone
- Spécification du matérielTraité à la chaleur/plaqué nickel
- Nombre de torons entre1
- Plage de température de fonctionnement0 à 350 oF
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesB29.1
- CUP_NON642051301974