Motion
CHAÎNE À ROULEAUX C2080H  RIV , NICKEL

TIMKEN DRIVES LLC
C2080H RIV ROLLER CHAIN NICKEL

Chaîne à rouleaux - Série robuste à double pas, pas de 2080 / 2 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 50 pieds
N° D’ARTICLE MI03059191
N° MFRC2080H RIV ROLLER CHAIN NICKEL
Prix73.93 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
C2080H RIV ROLLER CHAIN NICKEL

Chaîne à rouleaux - Série robuste à double pas, pas de 2080 / 2 pouces, rivetée, 1 brin, matériau en acier au carbone, longueur de 50 pieds
N° D’ARTICLE MI03059191
N° MFRC2080H RIV ROLLER CHAIN NICKEL
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
Prix73.93 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Largeur intérieure
    0.626 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.943 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Longueur totale
    50 pi
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Longueur de la goupille
    1.590 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po
  • Poids
    1.963 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Riveté
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Revêtement de finition
    Lubrifié à chaud
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32636
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur/plaqué nickel
  • Norme de mesure
    Impériale
  • Nombre de liens
    300
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 °F
  • Type de produit
    Chaîne à rouleaux
  • Série
    Double pas lourd
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051326366
  • Capacité de charge utile
    2350 lb

Aperçu

Description du fabricant
DRV-C2080H-1RNP-50FT;32636 C2080H 050
  • Prix par pied
  • Longueur totale 50 pi

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good