Motion
C2050 LIEN OFFSET

TIMKEN DRIVES LLC
C2050 OFFSET LINK

Maillon coudé - pas : 2080 / 2 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03059196
N° MFRC2050 OFFSET LINK
Prix52.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN DRIVES LLC
C2050 OFFSET LINK

Maillon coudé - pas : 2080 / 2 po, cranté, matériau en acier au carbone, finition de revêtement antirouille
N° D’ARTICLE MI03059196
N° MFRC2050 OFFSET LINK

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix52.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Largeur intérieure
    0.626 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.943 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.156 po
  • Diamètre de la broche
    0.312 po
  • Longueur de la goupille
    1.590 po
  • Diamètre du rouleau
    0.625 po

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Revêtement de finition
    Revêtement antirouille
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Numéro de catalogue du fabricant
    32852
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Spécification du matériel
    Traité à la chaleur
  • Nombre de torons entre
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    0 à 350 oF
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    Std
  • Normes respectées
    B29.1
  • CUP_NON
    642051328520

Aperçu

Description du fabricant
DRV-C2080H-1 LIEN D'ARRÊT;32852 C2080H