Motion
CL-7-SS
Vis ou boulon à épaulement, diamètre de l’épaulement : 5/16 po, longueur de l’épaulement : 3/4 po, type d’entraînement : aucun, style de tête : rond
N° D’ARTICLE MI03061136
N° MFRCL-7-SS
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Vis ou boulon à épaulement, diamètre de l’épaulement : 5/16 po, longueur de l’épaulement : 3/4 po, type d’entraînement : aucun, style de tête : rond
N° D’ARTICLE MI03061136
N° MFRCL-7-SS
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tête
    7/16 po
  • Hauteur de la tête
    7/32 po
  • Diamètre de l’épaulement
    5/16 po
  • Longueur de l’épaule
    3/4 po
  • Longueur du filetage
    7/16 po
  • Taille du filetage
    1/4-20

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Style de tête
    Ronde
  • Matériel
    Acier allié
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Type de pas de filetage
    Grossière

Aperçu

Description du fabricant
CL-7-SS VIS DE SUPPORT