Motion
TD3U239E3 2 7/16 BOULE À EMPORTER BRG

LINK-BELT
TD3U239E3 2 7/16 TAKEUP BALL BRG

Unité de roulement à billes de reprise - Alésage 2.4375 po., boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service standard
N° D’ARTICLE MI03061488
N° MFRTD3U239E3 2 7/16 TAKEUP BALL BRG
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
TD3U239E3 2 7/16 TAKEUP BALL BRG

Unité de roulement à billes de reprise - Alésage 2.4375 po., boîtier en fonte, collier de vis de fixation, service standard
N° D’ARTICLE MI03061488
N° MFRTD3U239E3 2 7/16 TAKEUP BALL BRG
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-7/16 po
  • Hauteur totale
    7.2500 po
  • Longueur totale
    7.2500 po
  • Largeur totale
    3.5000 po
  • Code de taille
    212
  • Poids
    14.40 lb

Détails

  • Pays d’origine
    Mexique
  • Type de service
    Service standard
  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type de boîtier
    BB FENTE PLATE TU BLK TA
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de lubrification
    Raccord de sectionnement EXXON RONEX MP ST
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TD3U239E3
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    793699892819
  • Rpm max.
    450 tr/min
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11840 lb
  • Type de dispositif de retenue
    Nylon
  • Matériau du joint
    JOINT À LÈVRES TRIPLE BUNA
  • Type de joint
    Contact unique pour les lèvres
  • Série
    200
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    793699892819
  • Rotation du rouleau à fréquence de vibration
    0.0430 Hz

Aperçu

Description du fabricant
TD3U239E3 UNITÉ T-U TD3-U239E3
  • Roulements à billes montés de 2 7/16 po, service standard, bloc tendeur à vis protégée en fonte, verrouillage par vis de réglage, joint de contact à trois lèvres