Motion
310440100FED

STEARNS
310440100FED

310440100FED
N° D’ARTICLE MI03063387
N° MFR310440100FED
Prix2,275.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

STEARNS
310440100FED

310440100FED
N° D’ARTICLE MI03063387
N° MFR310440100FED
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
Prix2,275.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5/16 po
  • Frein extérieur Diamètre  
    72.89 mm
  • Global Longueur  
    36.75 mm

Détails

  • Type de frein
    Actionné par armature
  • Couple statique nominal
    40 po
  • Normes respectées
    CUR, UL, UR
  • CUP_NON
    793699327618
  • Tension nominale
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
310440100FED 2.87 ENSEMBLE FREIN AAB-S