Spécifications
Dimensions
- Taille du corps25
- Poids30 g
Détails
- Fonction de refoulementSans fonction de refoulement
- Type de boutonBouton vers le bas
- Type de montageSans option de montage
- ManomètreSans manomètre
- Manomètre inclusSans manomètre
- Unité de pressionPlaque signalétique et jauge de pression en unités SI : MPa
- Type de produitRégulateurs d’air standard
- Série/systèmeRA
- Définir la plage de pression7 à 125 psi
- Norme de filetageRc
Aperçu
- Style de détente du pilote interne (l’air du pilote saigne toujours)
- Ports de 1/4 à 2
- Support et manomètre en option