Motion
KMTA 14

SKF
KMTA 14

Écrou de blocage de roulement de la série KMTA – Filetage de M70x1.5 mm, diamètre extérieur de 95 mm, face de 86 mm de diamètre, largeur de 26 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03067242
N° MFRKMTA 14
Prix379.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
KMTA 14

Écrou de blocage de roulement de la série KMTA – Filetage de M70x1.5 mm, diamètre extérieur de 95 mm, face de 86 mm de diamètre, largeur de 26 mm, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03067242
N° MFRKMTA 14
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
Prix379.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Charge axiale
    490 kN;110 156 lbf
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Visage Diamètre  
    86 mm
  • Extérieur Diamètre  
    95 mm
  • Largeur totale
    26 mm
  • Filetage Taille  
    M70x1.5 mm
  • Poids
    1.32 lb

Détails

  • Type de roulement
    Contre-écrous de roulement
  • Type d’écrou de blocage
    Haute précision
  • Matériel
    Acier
  • Type de produit
    Contre-écrous de roulement
  • Série
    KMTA
  • CUP_NON
    7316577655288

Aperçu

Description du fabricant
KMTA14