Motion
HVO500/S
Gants à paume en cuir avec dos en tissu - P ou taille 7, cuir de vache fendu, de qualité supérieure, molleton, couleur orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI03067610
N° MFRHVO500/S
Prix11.69 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants à paume en cuir avec dos en tissu - P ou taille 7, cuir de vache fendu, de qualité supérieure, molleton, couleur orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI03067610
N° MFRHVO500/S
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
Prix11.69 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    S ou taille 7
  • Longueur
    25.4 cm
  • Poids
    4.10 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les applications de travail générales à froid, d’entreposage réfrigéré et de construction routière.
  • Demandes
    Applications de construction, entretien, agriculture, fonctionnement de l’équipement, travail des métaux
  • Matériau arrière
    Nylon
  • Type de fermeture
    Poignet élastique
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Caractéristiques de confort
    Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Description de la construction
    Bracelet-manchette caoutchouté coupé à la gousse
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Description
    Idéal pour les applications de travail générales à froid, d’entreposage réfrigéré et de construction routière.
  • Mot-clé de description
    Gants à paume en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériau de la doublure
    Molleton
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en tissu
  • Caractéristiques de la paume
    Résistant à l’abrasion
  • Type de protection
    Protection générale
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
GANTS ORANGE HAUTE VISIBILITÉ HVO500/S 10/CAISSE
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Paume et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
  • La manchette de sécurité en tissu caoutchouté aide à protéger le poignet, permet un retrait rapide et résiste à l’eau
  • La bande réfléchissante sur la jointure et le poignet offre aux travailleurs une meilleure visibilité dans les applications à risque élevé et à faible luminosité
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir