Motion
HVO500/TG
Paume en cuir de vache fendu, dos en tissu orange haute visibilité et manchette de sécurité avec bande réfléchissante TAILLE-TG orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI03067613
N° MFRHVO500/XL
Prix10.16 $/pr
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Paume en cuir de vache fendu, dos en tissu orange haute visibilité et manchette de sécurité avec bande réfléchissante TAILLE-TG orange haute visibilité
N° D’ARTICLE MI03067613
N° MFRHVO500/XL
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
Prix10.16 $/pr

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    TG ou taille 10
  • Longueur
    30.48 cm
  • Poids
    5.10 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Idéal pour les applications de travail générales à froid, d’entreposage réfrigéré et de construction routière.
  • Matériau arrière
    Nylon
  • Couverture du revêtement
    Sans revêtement
  • Couleur
    Orange haute visibilité
  • Caractéristiques de confort
    Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Description de la construction
    Bracelet-manchette caoutchouté coupé à la gousse
  • Type de poignet
    Sécurité
  • Description
    Idéal pour les applications de travail générales à froid, d’entreposage réfrigéré et de construction routière.
  • Mot-clé de description
    Gants à paume en cuir
  • Couverture des doigts
    Complet
  • Type de main
    Paire
  • Grade cuir
    Qualité supérieure
  • Type de matériau en cuir
    Cuir de vache fendu
  • Matériel
    Cuir de vache
  • Type de produit
    Gants de paume en cuir - Dos en tissu
  • Type de protection
    Protection générale
  • Matériau de couture
    Nylon
  • Style de pouce
    Aile

Aperçu

Description du fabricant
GANTS ORANGE HAUTE VISIBILITÉ HVO500/XL 10/CAISSE
  • Le motif coupé à la gourne offre une excellente durabilité, un excellent port et un grand confort, surtout pour les gants plus lourds
  • Le pouce à oreilles augmente le confort lors du travail à main levée
  • Paume et bouts des doigts en cuir pour une protection supplémentaire
  • La manchette de sécurité en tissu caoutchouté aide à protéger le poignet, permet un retrait rapide et résiste à l’eau
  • La bande réfléchissante sur la jointure et le poignet offre aux travailleurs une meilleure visibilité dans les applications à risque élevé et à faible luminosité
  • La coloration haute visibilité rend ce produit très facile à voir