Motion
4045/TTG
Combinaison acide deux pièces en PVC traité - 0.40 mm
N° D’ARTICLE MI03067655
N° MFR4045/XXL
Prix35.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison acide deux pièces en PVC traité - 0.40 mm
N° D’ARTICLE MI03067655
N° MFR4045/XXL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    57.9 po
  • Épaisseur du matériau
    0.4 mm
  • Taille
    2XL

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM D6413
  • Bottes Chaussures incluses
    Bottes/chaussures non incluses
  • Type de fermeture
    Bouton-pression
  • Couleur
    Vert
  • Résistant aux flammes
    Vêtement ignifuge
  • Type de vol
    Volant avant
  • Type de vêtement
    Combinaison 2-Piece
  • Utilisation du vêtement
    Produits chimiques, pluie
  • Haute visibilité
    Non
  • Type de hotte
    Capuchon intégré
  • Matériel
    PVC, polyester
  • Type de pantalon
    Salopette bavette
  • Couture
    Soudé
  • Fermeture à la cheville au poignet
    Boutons-pression aux poignets et aux chevilles ouvertes

Aperçu

Description du fabricant
4045/XXL HD COMBINAISON DE PLUIE VERTE 10/CAISSE
  • Le matériau en couches de PVC spécial offre une protection contre les éclaboussures de liquides et les contacts accidentels
  • Cape ventilée au dos et aux aisselles pour une grande amplitude de mouvement et plus de confort
  • Fermeture à quatre boutons-pression à l’avant
  • Capuchon à cordon de serrage intégré pour un ajustement sûr
  • Poignet ouvert avec fermetures à pression réglables
  • Deux poches à rabat pour ranger vos objets de valeur
  • La salopette a des chevilles ouvertes avec des fermetures à boutons-pression ajustables.
  • Bretelles réglables avec boucles et clous triangulaires
  • Taille à bouton-pression à la taille pour un ajustement sûr
  • Non conçu pour une utilisation dans une application d’arc électrique ou de feu éclair
  • Traitée pour offrir une inflammabilité limitée et auto-extinguible (méthode d’essai ASTM D6413 )