Motion
720DWU/M
Gants en tricot sans couture en mélange de PEHP avec prise lisse enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI03067843
N° MFR720DWU/M
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gants en tricot sans couture en mélange de PEHP avec prise lisse enduite de polyuréthane sur la paume et les doigts
N° D’ARTICLE MI03067843
N° MFR720DWU/M
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille des gants
    Moyen
  • Longueur
    9.50 po
  • Taille
    M

Détails

  • Niveau de résistance aux coupures Ansi Isea
    A2
  • Revêtement
    Polyuréthane
  • Couverture de la coquille extérieure du revêtement
    Entièrement enduit, sauf le revers
  • Matériau extérieur de la coquille du revêtement
    Polyuréthane
  • Couleur
    Blanc
  • Description de la construction
    Tricot sans couture enduit
  • Type de poignet
    Poignet en tricot
  • Description
    Idéal pour l’électronique, la coupe de verre, la manipulation de tôle, l’usage général, l’assemblage de pièces et la manipulation de petites pièces tranchantes.
  • Mot-clé de description
    Gants résistants aux coupures
  • En 388 Niveau de résistance à l’abrasion
    4
  • En 388 Niveau de résistance aux coupures
    3
  • En 388 Niveau de résistance à la perforation
    2
  • En 388 Niveau de résistance à la déchirure
    4
  • EN388
    4342
  • Type de main
    Paire
  • Jauge de tricot
    13
  • Matériau de la doublure
    PEHP
  • Matériau de la doublure/du revêtement
    PEHP
  • Numéro CUP du fabricant
    662909072269
  • Fiche technique
  • Normes respectées
    29 CFR 1910.138
  • Type
    Résistant aux coupures

Aperçu

Description du fabricant
GANTS DE DYNEEMA BLANCS 720DWU/M 10/CAISSE
  • La construction sans coutures offre un confort et une respirabilité accrus
  • La coquille en PEHP mélangé est légère et offre une excellente dextérité, sensibilité tactile et résistance aux coupures
  • Les revêtements en polyuréthane prennent en charge les propriétés de surface de la doublure du gant offrant une prise tactile dans des conditions sèches et légèrement huileuses, idéales pour les applications qui nécessitent de la dextérité pour une manipulation précise
  • Le poignet en tricot aide à empêcher la saleté et les débris de pénétrer dans le gant
  • Ourlets à code de couleur pour une identification facile de la taille
  • Lavable, résistant aux produits chimiques, à l’eau et aux rayons ultraviolets