Motion
4031/XXXTG
Combinaison de pluie trois pièces ANSI Type O classe 1 - 0.35mm
N° D’ARTICLE MI03067905
N° MFR4031/XXXXL
Prix38.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Combinaison de pluie trois pièces ANSI Type O classe 1 - 0.35mm
N° D’ARTICLE MI03067905
N° MFR4031/XXXXL
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
Prix38.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    63 po
  • Épaisseur du matériau
    0.35 mm
  • Taille
    4XL

Détails

  • Bottes Chaussures incluses
    Bottes/chaussures non incluses
  • Type de fermeture
    Bouton-pression
  • Couleur
    Jaune haute visibilité
  • Résistant aux flammes
    Pas un vêtement ignifuge
  • Type de vol
    Braguette à boutons-pression
  • Type de vêtement
    Combinaison 3-Piece
  • Utilisation du vêtement
    Pluie
  • Haute visibilité
    Oui
  • Type de hotte
    Capuchon amovible
  • Matériel
    PVC, polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    4 (Plus 2 sur chaque manchon)
  • Type de pantalon
    Salopette bavette
  • Couture
    Soudé

Aperçu

Description du fabricant
4031/XXXXL COMBINAISON DE PLUIE LIME 3PC -10/CAISSE
  • Fait de PVC et de polyester 0.35mm d’épaisseur
  • Rayures argentées réfléchissantes de 2,5 cm
  • Dos cape aéré offrant une grande amplitude de mouvement
  • Fermeture avant à bouton-pression 5 avec rabat-tempête pour protéger des intempéries
  • Poches avant à rabat 2 avec fermetures à pression pour ranger vos objets de valeur
  • Capuchon amovible avec boutons-pression et mentonnière pour un ajustement sûr
  • Bretelles élastiques ajustables avec boucles à dégagement rapide
  • Braguette avant avec bouton-pression