Spécifications
Dimensions
- Taille du mandrin1/2 po, 13 mm
- Hauteur totale4.8800 po
- Longueur totale10.8800 po
- Largeur totale13.0600 po
- Poids de l’outil7-1/2 lb
Détails
- Détails supplémentairesLe commutateur réversible à vitesse variable réduit les bulles d’air lors du mélange de boue et offre un meilleur contrôle lors du perçage.0-550 Le régime offre un couple accru pour le perçage et le mélange de boue.Le moteur 9.0 A, 120v fournit suffisamment de puissance pour toute application sur le chantier.7.5 lb (3.4 kg) augmente la productivité de l’utilisateur et réduit la fatigue de l’utilisateur.Poignée à prise souple pour un confort accru.Poignée à fourche arrière à 2 positions et poignée latérale à 3 positions pour un meilleur contrôle pour toutes les applications de perçage et de mélange
- Intensité9 A
- Style mandrinDétrompé
- Type de mandrinDétrompé
- Réglage de l’embrayageEmbrayage non réglable
- Sans fil ou avec filAvec cordon
- Capacité de perçage en métal1/2 (mèche de torsion) po, 3 (sciure à trous) po
- Capacité de perçage du bois1-1/2 po (mèche tarière), 1-1/2 po (mèche à palette), 2-9/16 po (autoalimentation), 5 po (scie à trous)
- Style de poignéePoignée à fourche
- Comprend3 Poignée latérale de position
- Numéro CUP du fabricant028877497372
- Rpm max.550 tr/min
- Vitesse maximale550 tr/min
- Nombre de pièces1
- Puissance nominale9 A
- Source d’alimentationÉlectrique
- RéversibleRéversible
- CUP_NON028877497372
- Vitesse variableVitesse variable
- Tension120 V
Aperçu
- Le commutateur réversible à vitesse variable réduit les bulles d’air lors du mélange de boue et offre un meilleur contrôle lors du perçage
- 0-550 tr/min offre un couple accru pour le perçage et le mélange de boue
- Le moteur 9.0 A, 120V fournit suffisamment de puissance pour toute application sur le chantier
- 3.4 kg (7.5 lb) augmente la productivité de l’utilisateur et réduit sa fatigue
- Poignée souple pour un confort accru
- La poignée à fourche arrière à 2 positions et la poignée latérale à 3 positions offrent un meilleur contrôle pour toutes les applications de perçage et de mélange
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire