Motion
712024
Oil Seal - Solid, 0.625 in Shaft Dia., 1.128 in OD, 0.375 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI03068348
N° MFR712024
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Oil Seal - Solid, 0.625 in Shaft Dia., 1.128 in OD, 0.375 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI03068348
N° MFR712024
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    1.128 po
  • Largeur totale
    0.375 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.625 po
  • Poids
    0.05 lb

Détails

  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Lèvres multiples avec ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893500744
  • Numéro de modèle
    47
  • Solide/Séparé
    Solide

Aperçu

Description du fabricant
712024 JOINT D’HUILE
  • Faible coût
  • Bonne capacité à basse température.
  • Faible enflure des fluides hydrocarbures.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté