Motion
UGT210
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 50 mm, boîtier en fonte, collier col excentrique
N° D’ARTICLE MI03068738
N° MFRUGT210
Prix173.82 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Unité de roulement à billes de reprise - montage latéral, diamètre de 50 mm, boîtier en fonte, collier col excentrique
N° D’ARTICLE MI03068738
N° MFRUGT210
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
Prix173.82 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Hauteur totale
    117 mm
  • Longueur totale
    149 mm
  • Fente Espacement  
    86 mm

Détails

  • Capacité d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Collier excentrique
  • Type de lubrification
    Raccord de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    UGT210
  • Numéro CUP du fabricant
    0808250148219
  • Type de produit
    Unités de roulements à billes d’aspiration
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3600 kgf
  • Type de joint
    Contact avec Slinger
  • Série
    UGT200
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’unité
    Montage latéral
  • CUP_NON
    0808250148219

Aperçu

Description du fabricant
UGT210 50MM PRISE EN CHARGE