Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesFabriqué aux États-Unis
- CouleurTransparent
- Matériau du couverclePolyuréthane
- Matériau de recouvrement de tuyauPolyuréthane flexible
- Type de tuyauManipulation de matières de qualité alimentaire
- Numéro CUP du fabricant822353060155
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexible de manutention des matériaux/conduits en polyuréthane de qualité alimentaire de la série UVF .
- Matériau de renforcementPVC hélicoïdal
- Applications typiquesConduits, ventilation et élimination des vapeurs, collecte de poussière, systèmes de soufflante et de conduits de qualité alimentaire, manipulation de matériaux de qualité alimentaire - service standard, transfert de produits pharmaceutiques
- CUP_NON822353060155
- Pression de service4 psi
Aperçu
- Tube en polyuréthane léger et durable - Conçu pour les applications sèches où l’abrasion est un facteur. Procure une durée de vie plus longue et des coûts de fonctionnement inférieurs à ceux des tuyaux en caoutchouc ou en PVC similaires. Matériaux de qualité alimentaire - Le tuyau est conforme aux exigences applicables de la FDA(03). Le tuyau est conforme aux exigences applicables de l’USDA(12). Construction transparente – « Voir le flux ». Permet une confirmation visuelle du débit du produit. Matériaux « Cold-Flex » - Le tuyau reste flexible à des températures inférieures à zéro. Hélice à glissement facile - La conception à hélice rigide exposée protège le tube du tuyau contre l’usure du couvercle et permet au tuyau de glisser facilement sur les surfaces rugueuses. Facile à manipuler. Flexible en polyuréthane résistant à l’huile - Résiste à la plupart des huiles animales et à base de pétrole. Sans phtalate.