Motion
AL100 17MMH7 5X2.3MMKW

LOVEJOY INC
AL100 17MMH7 5X2.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514459164 - Taille du manchon : AL100, mâchoire droite, alésage de 17 mm, fini avec rainure de clavette, aluminium
N° D’ARTICLE MI03070055
N° MFRAL100 17MMH7 5X2.3MMKW
Prix116.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
AL100 17MMH7 5X2.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514459164 - Taille du manchon : AL100, mâchoire droite, alésage de 17 mm, fini avec rainure de clavette, aluminium
N° D’ARTICLE MI03070055
N° MFRAL100 17MMH7 5X2.3MMKW
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
Prix116.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    17 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    3.5000 po
  • Code de taille de raccord
    AL100
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    2.41 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.3700 po
  • Diamètre extérieur
    2.5300 po
  • Poids
    0.56 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Aluminium
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    AL
  • Capacité de couple
    1134 po
  • CUP_NON
    685144591647

Aperçu

Description du fabricant
AL100-HUB-17MMH7-5X2.3MMKW