Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsM ou taille 8
- Longueur9.3 po
- TailleM
Détails
- Niveau de résistance à l’abrasion Ansi Isea3
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA6
- CouleurJaune
- Pays d’origineÉtats-Unis
- DescriptionPRISE METALGUARD , 2 POINTS PVC LATÉRAUX, M
- Code d’harmonisation6116109500
- Numéro de catalogue du fabricant1881M
- MatérielPVC
- Gamme de produitsRésistant aux coupures
- Type de protectionRésistant aux coupures
- CUP_NON43551042426
Aperçu
- Gant épais offrant un niveau élevé de résistance aux coupures et à l’abrasion
- Les points en PVC des deux côtés offrent une meilleure adhérence sans compromettre le confort et la flexibilité
- Le motif unique du bout des doigts revêtu de PVC permet une durée de vie et une adhérence accrues
- Niveau d’abrasion ANSI 3, niveau de coupure ANSI A6, calibre 7
- Ambidextre
- Prélavé, prérétréci
- Vendu par douzaine de paires
- Le gant de poids lourd Metalguard de calibre 7 avec points en PVC traite à la fois de la protection contre les coupures et de l’adhérence. Notre composition de fil brevetée augmente le niveau de résistance aux coupures, tandis que les points en PVC des deux côtés du gant permettent une adhérence supérieure. Notre technologie de gants élimine non seulement le besoin de double gantage, mais offre également flexibilité et confort à l’utilisateur.