Motion
CL-22-SBP-1

CARR LANE MFG CO
CL-22-SBP-1

Piston à bille, longueur : 11/32 po, style de piston : fileté, matériau du corps : acier inoxydable, taille de filetage : no 8-32
N° D’ARTICLE MI03071519
N° MFRCL-22-SBP-1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CARR LANE MFG CO
CL-22-SBP-1

Piston à bille, longueur : 11/32 po, style de piston : fileté, matériau du corps : acier inoxydable, taille de filetage : no 8-32
N° D’ARTICLE MI03071519
N° MFRCL-22-SBP-1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Force finale
    1-1/4 lb
  • Force initiale
    1/2 lb
  • Longueur
    11/32 po
  • Taille du filetage
    #8-32
  • Diamètre de la buse
    0.093 po

Détails

  • Matériau du corps
    Acier inoxydable
  • Style plongeant
    Fileté
  • Type de piston
    Balle
  • Couleur de l’embout
    Simple
  • Matériau de la buse
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
PLONGEANT À BALLES CL-22-SBP-1