Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesUn tuyau d’air et d’eau en PVC pour les applications intérieures ou extérieures nécessitant un tuyau léger qui peut fonctionner à des températures plus basses.
- ApplicationTransfert de produits chimiques solubles dans l’air, l’eau et l’eau douce. Idéal pour les applications en usine et extérieures qui nécessitent un tuyau économique à usage général. Excellente conduite d’alimentation en air pour les outils pneumatiques et les systèmes de pulvérisation de peinture.
- CouleurJaune
- Matériau de recouvrement de tuyauComposé de PVC
- Numéro CUP du fabricant822353069677
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- Types de produitsFlexible d'air et d'eau en PVC pour service général série K1171
- TypeTuyau d’air et d’eau en PVC pour service général
- CUP_NON822353069677
- Pression de service300 psi