Motion
02-137485-7
02-137485-7
N° D’ARTICLE MI03072432
N° MFR02-137485-7
Prix10,077.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
02-137485-7
N° D’ARTICLE MI03072432
N° MFR02-137485-7

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix10,077.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port d’entrée
    4 en cas d’EIG
  • Taille du port de sortie
    1-1/2 en cas d’EIG

Détails

  • Déplacement
    121.3 cm3/r, 193.4 cm3/r
  • Couple continu maximal
    820 N-m
  • Température de fonctionnement maximale
    210 °F
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Débit maximum
    60 gal/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    2500 psi
  • Type de montage
    Bride
  • Orientation du port
    En ligne
  • Série
    4535V
  • Type d’arbre
    Droite détrompée
  • Type de pompe à palettes
    Double

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 4535V60A38 86CC22L
  • Cartouche à aubes novatrice
  • Réduit le bruit
  • Excellente efficacité volumétrique

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté