Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.0000 po
- Code de taille de raccord5R
- Diamètre extérieur du barillet du moyeu2.5200 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu2.52 po
- Longueur du moyeu1.3780 po
- Emplacement axial de la vis d'arrêt du moyeu0.6300 po
- Largeur de la rainure de clavette0.2500 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.0200 po
- Diamètre extérieur2.3600 po
- Hauteur totale2.0000 po
- Longueur totale3.0000 po
- Largeur totale3.0000 po
- Poids1.15 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Pays d’origineChine
- Style de couplageFermer couplé
- Type de couplageÉlastomérique
- Ajustement de l’alésage du moyeuAjustement en liquidation
- Matériau du concentrateurMétal fritté
- Style de concentrateurStandard
- Type de concentrateurBorne R
- Type de mâchoireDroit
- Profondeur de la rainure de clavette0.1250 po
- Numéro de catalogue du fabricant0789333
- ModèleMoyeux d’arbre Wrapflex
- Nombre de rainures de clavette1
- Nombre de vis de fixation2
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieWrapflex
- CUP_NON782934151620
Aperçu
- Taille(s) des moyeux Rexnord R10 de type à cylindre droit (HSB) 5R avec un diamètre de baril extérieur de 2.520-inch et une longueur de 1.02-inch pour les raccords élastomères.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.