Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1.5000 po
- Code de taille de raccord20R
- Diamètre extérieur du barillet du moyeu3.6200 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu4.016 po
- Longueur du moyeu2.3620 po
- Emplacement axial de la vis d'arrêt du moyeu1.0000 po
- Largeur de la rainure de clavette0.3750 po
- Longueur jusqu’à l’alésage1.7700 po
- Diamètre extérieur3.6200 po
- Hauteur totale3.0000 po
- Longueur totale4.0000 po
- Largeur totale4.0000 po
- Poids2.38 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Pays d’origineChine
- Style de couplageFermer couplé
- Type de couplageÉlastomérique
- Ajustement de l’alésage du moyeuAjustement en liquidation
- Matériau du concentrateurMétal fritté
- Style de concentrateurStandard
- Type de concentrateurBorne R
- Type de mâchoireDroit
- Profondeur de la rainure de clavette0.1875 po
- Numéro de catalogue du fabricant0789346
- ModèleMoyeux d’arbre Wrapflex
- Nombre de rainures de clavette1
- Nombre de vis de fixation2
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieWrapflex
- CUP_NON782934151750
Aperçu
- Taille(s) des moyeux Rexnord R10 de type à cylindre droit (HSB) 20R avec un diamètre de baril extérieur de 3.620-inch et une longueur de 1.77-inch pour les raccords élastomères.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.