Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2.1250 po
- Code de taille de raccord30R
- Diamètre extérieur du barillet du moyeu4.1300 po
- Diamètre de l’extrémité du moyeu4.646 po
- Longueur du moyeu2.9530 po
- Emplacement axial de la vis d'arrêt du moyeu1.2500 po
- Largeur de la rainure de clavette0.5000 po
- Longueur jusqu’à l’alésage2.2800 po
- Diamètre extérieur4.1300 po
- Hauteur totale3.0000 po
- Longueur totale5.0000 po
- Largeur totale5.0000 po
- Poids3.81 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette et inox
- Pays d’origineChine
- Style de couplageFermer couplé
- Type de couplageÉlastomérique
- Ajustement de l’alésage du moyeuAjustement en liquidation
- Matériau du concentrateurAcier
- Style de concentrateurStandard
- Type de concentrateurBorne R
- Type de mâchoireDroit
- Profondeur de la rainure de clavette0.2500 po
- Numéro de catalogue du fabricant0789354
- ModèleMoyeux d’arbre Wrapflex
- Nombre de rainures de clavette1
- Nombre de vis de fixation2
- Type de produitMoyeux de couplage de mâchoire
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieWrapflex
- CUP_NON782934151835
Aperçu
- Taille(s) des moyeux Rexnord R10 de type à cylindre droit (HSB) 30R avec un diamètre de baril extérieur de 4.130-inch et une longueur de 2.28-inch pour les raccords élastomères.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Raccords produit Rexnord Falk True TorqueCatalogue des coupleurs hydrauliques Rexnord Falk True Torque
Voir la brochure
Entraînements à arbre Rexnord Falk QuadriveEntraînements à arbre, à bride et à convoyeur à vis Rexnord Falk Quadrive.
Voir la brochure- Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Solutions de tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure - Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Étude de cas de la tour de refroidissement Rexnord
Voir la brochure
Plus de ressources
Série Rexnord Falk CT
Série Rexnord Falk CT
Brochure sur l’entraînement par engrenages de tour de refroidissement de série CT Rexnord Falk
L’aperçu de l’entraînement par engrenages de la tour de refroidissement Falk CT-Series détaille une solution de boîte d’engrenages haute performance conçue pour dépasser les attentes de fiabilité dans les opérations exigeantes de la tour de refroidissement. Il met l’accent sur une durabilité améliorée, des exigences d’entretien réduites et une performance de transmission de puissance optimisée pour les environnements industriels à usage continu.