Motion
40R HSB ALÉSAGE 2.750" 5/8" X 5/16" KW 2 SS

FALK
40R HSB 2.750" BORE 5/8" X 5/16" KW 2 SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 40R, mâchoire droite, 2.7500 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03073356
N° MFR40R HSB 2.750" BORE 5/8" X 5/16" KW 2 SS
Prix244.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
40R HSB 2.750" BORE 5/8" X 5/16" KW 2 SS

Moyeu d’accouplement de mâchoire - Taille du raccord : 40R, mâchoire droite, 2.7500 po d’alésage, fini avec rainure de clavette et acier inoxydable, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI03073356
N° MFR40R HSB 2.750" BORE 5/8" X 5/16" KW 2 SS
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
Prix244.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    2.7500 po
  • Code de taille de raccord
    40R
  • Diamètre extérieur du barillet du moyeu
    5.1200 po
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    5.906 po
  • Longueur du moyeu
    3.4650 po
  • Emplacement axial de la vis d'arrêt du moyeu
    1.6300 po
  • Largeur de la rainure de clavette
    0.6250 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    2.6400 po
  • Diamètre extérieur
    5.1200 po
  • Hauteur totale
    4.0000 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Poids
    7.36 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Pays d’origine
    Chine
  • Style de couplage
    Fermer couplé
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Ajustement de l’alésage du moyeu
    Ajustement en liquidation
  • Matériau du concentrateur
    Acier
  • Style de concentrateur
    Standard
  • Type de concentrateur
    Borne R
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Profondeur de la rainure de clavette
    0.3120 po
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0789361
  • Modèle
    Moyeux d’arbre Wrapflex
  • Nombre de rainures de clavette
    1
  • Nombre de vis de fixation
    2
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    Wrapflex
  • CUP_NON
    782934151903

Aperçu

Description du fabricant
0789361 WRAPFLEX 40R HSB 2.7500"B
  • Taille(s) des moyeux Rexnord R10 de type à cylindre droit (HSB) 40R avec un diamètre de baril extérieur de 5.120-inch et une longueur de 2.64-inch pour les raccords élastomères.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté