Motion
ÉLÉMENT FLEXIBLE STANDARD 30R AVEC FIXATIONS

FALK
30R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS

Élément élastomère 0789009 Wrapflex
N° D’ARTICLE MI03073398
N° MFR30R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS
Prix169.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FALK
30R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS

Élément élastomère 0789009 Wrapflex
N° D’ARTICLE MI03073398
N° MFR30R STD FLEX ELEMENT W/ FASTENERS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix169.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du raccord
    5.7700 po
  • Code de taille de raccord
    30R
  • Hauteur
    2.5000 po
  • Poids
    0.3990 kg

Détails

  • Classe A/B
    A
  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    30R
  • Style de couplage
    Standard
  • Type de couplage
    Élastomérique
  • Duromètre d’élément
    60 Shore D
  • Matériau de l’élément
    Polyuréthane 60D (vert)
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0789009
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Vitesse maximale
    4500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +200 °F
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Types de produits
    Élément flexible
  • Série
    Wrapflex
  • Capacité de couple
    4600 po
  • CUP_NON
    782934152191

Aperçu

Description du fabricant
ÉLÉMENT STANDARD 0789009 WRAPFLEX 30R

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté