Spécifications
Dimensions
- Hauteur27.0 po
- Longueur58.75 po
- Largeur25.5 po
Détails
- Détails supplémentairesLes brouettes Jackson® sont le choix des professionnels pour une qualité, une valeur et une performance supérieures. Les plateaux en acier robuste, les châssis en acier de qualité professionnelle et les poignées en bois dur robustes s’ajoutent aux brouettes les plus robustes et les plus fiables sur le chantier. Ne faites pas de compromis, choisissez Jackson et faites le travail.
- Capacité6 pi3
- CouleurBleu
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier
Aperçu
Description du fabricant
M6T22 (6) BARRE DE ROUE 2PLY
- Les plateaux en acier robuste, les châssis en acier de qualité professionnelle et les poignées en bois franc 60” robustes s’ajoutent aux brouettes les plus robustes et les plus fiables sur le chantier
- Les stabilisateurs de jambe brevetés rendent la brouette 40 % plus résistante à la pointe
- Pneu à tube de 16 po
- 58-3/4 po de longueur x 25-1/2 po de largeur x 27 po de hauteur