Spécifications
Dimensions
- Hauteur du godet4 mm
- Gobelet extérieur Diamètre6 mm
- Hauteur totale85 mm
- Poids global31 g
- Diamètre du tampon6 mm
- Accident vasculaire cérébral15 mm
- Poids31 g
Détails
- Rotation du tamponRotation
- Type de tamponRigide
- Matériau de la coupelleCaoutchouc en silicone
- Type de coupelleSoufflets
- Orientation d’entréeVertical
- Comp. liquideAir
- Plage de température de fonctionnement-30 à +200 °C
- Matériau du tamponCaoutchouc en silicone
- Type de tamponSoufflets
- Type d’entrée d’aspirateurFileté
Aperçu
- Entrée d’aspiration verticale
- Avec tampon rotatif ou non rotatif
- Diamètres des tampons de 2mm à 50mm
- Styles de coussinets plats, côtelés, profonds et à soufflet
- Quatre matériaux différents disponibles