Motion
HBC16S
Collier de serrage de tuyau à poinçon central - acier inoxydable, 4 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI03076538
N° MFRHBC16S
Prix3.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Collier de serrage de tuyau à poinçon central - acier inoxydable, 4 po de diamètre max.
N° D’ARTICLE MI03076538
N° MFRHBC16S

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix3.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bande
    4 po
  • Hauteur
    6.500
  • Diamètre maximal
    4 po
  • Poids
    4.40 lb, 4.400
  • Largeur
    9.700, 5/8 po

Détails

  • Type de pince
    Pince de tuyau de poinçon central
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Quantité du colis
    25

Aperçu

Description du fabricant
HBC16S 4X5/8 FIXATION DE TUYAU SS