Spécifications
Dimensions
- Accident vasculaire cérébral1 po
- Poids de l’outil6.4 lb
Détails
- Intensité6.5 A
- Action de coupeOrbital
- Comprend la gestion de la poussièreGestion de la poussière
- Angle de coupe maximal0 °, 15 °, 30 °, 45 °
- Vitesse maximale3100 spm
- Nombre de pièces2
- Puissance nominale6.5 A
- Vitesse variableVitesse variable
Aperçu
- Le puissant moteur de 6.5 A offre la puissance de coupe nécessaire pour les matériaux les plus exigeants
- La vitesse variable offre 500 - 3,100 courses par minute pour une vitesse de coupe optimale pour une variété d’applications
- Pince de lame sans clé à levier pour un changement de lame rapide et facile
- Le boîtier d’engrenages entièrement métallique et le levier de lame sans clé améliorent la durabilité de l’outil dans un environnement d’atelier professionnel
- L’action orbitale à 4 positions permet de contrôler la qualité et la vitesse de coupe
- Les crans biseautés positifs assurent la précision aux angles les plus courants 0°, 15°, 30° et 45°
- La poignée en caoutchouc extra large atténue les vibrations et offre du confort pendant une utilisation prolongée
- Le souffleur de poussière intégré maintient la visibilité de la ligne de coupe
- Le couvre-chaussures en plastique non marquant protège les matériaux doux ou brillants des égratignures de la chaussure
- Accepte les lames à tige en T pour une puissance de maintien optimale et des résultats professionnels
- Le mécanisme de contrepoids réduit les vibrations et la fatigue de l’utilisateur
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la documentation
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la documentation