Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure6.5 po
- Taille du tableau de bord-10
- Hauteur0.66 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Diamètre intérieur0.5 po
- Longueur1.00 po
- Tuyau nominal intérieur Diamètre1/2 po
- Extérieur du tuyau nominal Diamètre0.66 po
- Diamètre extérieur0.66 po
- Épaisseur du mur0.06 po
- Poids0.16 lb
- Largeur0.66 po
Détails
- Résistance à l’abrasionHaut de gamme
- ApplicationIdéal pour la vapeur, la décharge du compresseur et pratiquement toutes les applications chimiques. Non recommandé pour les cycles d’eau froide à la vapeur.
- DemandesIdéal pour la vapeur, la décharge du compresseur et pratiquement toutes les applications chimiques. Non recommandé pour les cycles d’eau froide à la vapeur.
- Pression d’éclatement6000 psi
- CouleurBleu
- ConductivitéConductif
- ConstructionExtrudé avec couvercle tressé
- Couleur du couvercleBleu
- Matériau du couverclePolyester aramide
- Matériau de recouvrement de tuyauKevlar
- Pression du tuyau1500 psi
- Matériau de renforcement du tuyauFil d’acier
- Type de renfort de tuyauFil en acier inoxydable
- Matériau du tube intérieurTéflon
- Numéro de catalogue du fabricant2807-10
- Numéro CUP du fabricant678146137739
- Nom du fabricant (attribut de description)Danfoss Aeroquip LLC
- Température de fonctionnement maximale500 °F
- Pression de fonctionnement maximale1500 psi
- Température maximale500 °F
- Pression de service maximale1500 psi
- Température de fonctionnement min.-100 °F
- Température minimale-100 °F
- Numéro NMFC70
- Plage de température de fonctionnement500 à -100 °F
- Pression nominale1500 psi
- Normes respectéesABS|DNV|USCG
- Matériau du tubeTéflon
- Applications typiquesIdéal pour la vapeur, la décharge du compresseur et pratiquement toutes les applications chimiques. Non recommandé pour les cycles d’eau froide à la vapeur.
- CUP_NON678146137739
- Pression de service1500 psi
- Température de fonctionnement max.500°F
- Température de travail min.-100°F
Aperçu
- Résiste aux vibrations et aux chocs
- Imperméable à la dégradation
- Large plage de températures