Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Diamètre extérieur du tube compatible0.625 po
- Taille de l’extrémité 17/8 po
- Extrémité 2 Taille5/8 po
- Hauteur1.15 po
- Taille hexagonale1 po
- Facteur de coupure du tuyau1.32 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-10
- Diamètre intérieur0.44 po
- Longueur2.21 po
- Diamètre extérieur1 po
- Longueur totale2.21 po
- Taille du filetage7/8-14
- Largeur1.00 po
Détails
- Type d’adaptateurAdaptateur droit
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatiblesTUYAU 2807 FC465 S-TW
- Nom abrégé de la connexion 1JIC 37
- Mot-clé de description5/8 po x 5/8 po
- Style de fin 1JIC 37
- Filetage de l’extrémité 17/8-14
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Numéro de catalogue du fabricantFC8779-1010S
- Numéro CUP du fabricant678146146045
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
- CUP_NON678146146045
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau