Spécifications
Dimensions
- Angle180 °
- Taille de l’extrémité 11 5/16 po
- Hauteur1.73 po
- Taille hexagonale1.5 po
- Facteur de coupure du tuyau1.64 po
- Taille du tableau de bord du tuyau-16
- Diamètre intérieur0.8 po
- Longueur2.52 po
- Longueur totale2.52 po
- Taille du filetage1 5/16-12
- Poids0.35 lb
- Largeur1.50 po
Détails
- Type d’adaptateurRaccords de tuyau
- Matériau du corpsAcier au carbone
- CouleurDura-Kote
- Série de tuyaux compatibles2807
- Nom abrégé de la connexion 1SAE 37
- Style de fin 1SAE 37
- Filetage de l’extrémité 11 5/16-12
- Sexe finalFemme
- FinitionDura-Kote
- Numéro de catalogue du fabricantFC8779-1616S
- MatérielAcier au carbone
- Types de produitsAssemblage du mamelon
- TypeRaccord de tuyau
Aperçu
- Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
- Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
- Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau