Motion
0003011300
Brosse d’extrémité – Soie en acier, type noué, diamètre de brosse de 2,5 cm, 22000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI03078254
N° MFR0003011300
Prix22.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse d’extrémité – Soie en acier, type noué, diamètre de brosse de 2,5 cm, 22000 tr/min max.
N° D’ARTICLE MI03078254
N° MFR0003011300
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
Prix22.97 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.02 po
  • Diamètre de la brosse
    1.0000 po
  • Diamètre
    1 po
  • Diamètre de remplissage
    0.0200 po
  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.2500 po
  • Longueur de la garniture
    7/8 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier
  • Type de soie
    Nœud
  • Type de brosse
    Fin
  • Matériau de remplissage
    Acier
  • Rpm max.
    22000 tr/min
  • Type de montage
    Tige
  • Type de produit
    Brosses d’extrémité
  • Spécification
    ANSI B165.1, ANSI B165.2
  • Type
    Fin
  • CUP_NON
    622424301138

Aperçu

Description du fabricant
30113 1"X7/8 .020 PINCEAU D’EXTRÉMITÉ À NŒUD

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté