Motion
RSBW55
Embrayage RSBW, conceptions à usage spécial, capacité de couple de 956 lb-pi
N° D’ARTICLE MI03078604
N° MFRRSBW55
Prix1,975.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Embrayage RSBW, conceptions à usage spécial, capacité de couple de 956 lb-pi
N° D’ARTICLE MI03078604
N° MFRRSBW55
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
Prix1,975.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.17 po
  • Extérieur Diamètre  
    132 mm
  • Longueur totale
    52 mm

Détails

  • Support de roulement
    Manchon
  • Application d’embrayage
    Arrêt arrière
  • Type d'embrayage
    Pochette Sprag
  • Rpm max.
    300 tr/min
  • Capacité de couple
    956 pi-lb
  • CUP_NON
    786582659583

Aperçu

Description du fabricant
EMBRAYAGE UNIDIRECTIONNEL RSBW55 ALÉSAGE 55MM